Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Duragrip Meta B120xT110cmTeppichböden transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte Duragrip Meta B120xT110cmTeppichböden transparent
Bodenschutzmatte Duragrip Meta B120xT110cmTeppichböden transparent
Bodenschutzmatte Duragrip Meta B120xT110cmTeppichböden transparent
Bodenschutzmatte Duragrip Meta B120xT110cmTeppichböden transparent
Artikel-Nr.:
     214B-7830704901
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17-1100
EAN/GTIN:
     4024591002911
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
Bodenschutzmatte Duragrip Meta • Aus PET(Polyethylenterephtalat)-Kunststoff (hohe Schlag- und Bruchfestigkeit), mit strukturierter Oberfläche • Schwer entflammbar (Bfl-s1 nach DIN EN 13 501-1) • Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit (rutschfest) der Stuhlrollen • Mit stumpfen Ankernoppen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
1,8 mm
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
17-1100
Herstellername:
Miltex GmbH
Maße B x T:
1200 x 1100 mm
geeignet für:
Teppichböden
Weitere Suchbegriffe: BSM Polycarbonat, BSM Teppichböden, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte transparent teppichboden ecogrip, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Arbeitsplatzbodenmatte, Anti-Ermüdungsmatte, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, 7830704901, 30704901
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 31,32*
€ 41,11*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 31,49*
€ 41,31*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 33,05*
€ 42,77*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,57*
€ 44,70*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 33,96*
€ 45,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
17-0900
ab € 26,33*
Ähnlich
RS Office
17-1300
ab € 36,33*
Ähnlich
RS Office
17-1500
ab € 34,05*
Ähnlich
RS Office
18-0900
ab € 26,82*
Ähnlich
RS Office
18-1100
ab € 32,02*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 36,69*
Ähnlich
RS Office
18-1500
ab € 37,33*
Ähnlich
RS Office
17-1800
ab € 45,43*
Ähnlich
RS Office
18-1800
ab € 49,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.