Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830721816 Herst.-Nr.: 4002390036061 EAN/GTIN: 4002390036061 |
| |
|
| | |
| Schreibplatte MAULgo uni • Material: Kunststoff, bruchsicher, schwarz • Klemme mit Schreibgeräterinne und seitlicher Klipphalterung • Klemmweite: 8 mm • Linksseitiger Papieranschlag • Format: DIN A4 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,25 kg | Herstellerartikelnummer: | 23251-90 | Herstellername: | Jacob Maul GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, a4 clipboard maul, blockklemme a4, blockklemme, Schreib-, Schneidplatten, und, Klemmbretter, Schreibplatten, 7830721816, 30721816 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,74* | € 4,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,73* | € 4,43* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,90* | € 4,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,15* | € 5,10* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,83* | € 7,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|