Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektspender Set HochfFLEXIBOXX 12 A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospektspender Set HochfFLEXIBOXX 12 A4 Schwarz
Prospektspender Set HochfFLEXIBOXX 12 A4 Schwarz
Prospektspender Set HochfFLEXIBOXX 12 A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     214B-7830721853
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709763060
EAN/GTIN:
     7318089763062
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Prospektspender Set FLEXIBOXX A4 • Aus Polystyrol • Wahlweise im Hoch- und Querformat • Bestehend aus einem Modul von 12 Prospektständern • Ideal zum Sortieren von z. B. Werkstattaufträgen, Laufkarten, Infoblättern etc. Lieferung: Set à 12 Schalen, inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
schwarz
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1709763060
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Ausführung:
Hochformat
Maße B x T x H:
240 x 135 x 1115 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 36,34*
€ 47,54*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 37,09*
€ 48,37*
2 Tage
18
1
€ 2,90*
ab € 38,37*
€ 49,78*
1
€ 4,00*
ab € 40,39*
€ 53,42*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 43,58*
€ 58,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 43,58* pro Box)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,51*
Zubehör
Durable
1700760060
ab € 3,70*
Zubehör
Durable
1700760400
ab € 3,68*
Zubehör
Durable
1700760010
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.