Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012,4Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebetürenschrank B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012,4Fachböden
Schiebetürenschrank B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012,4Fachböden
Schiebetürenschrank B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012,4Fachböden
Schiebetürenschrank B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012,4Fachböden
Schiebetürenschrank B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012,4Fachböden
Schiebetürenschrank B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012,4Fachböden
Schiebetürenschrank B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012,4Fachböden
Artikel-Nr.:
     214B-7830772325
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     2059-00 7035/5012
EAN/GTIN:
     4050646329023
Suchbegriffe:
Acurado
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Schiebetürenschrank, Höhe 1950 mm • Langlebige Stahlkonstruktion • Türen: rollengelagert und leichtgängig • Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türen: leichtgängig, rollengelagert. Stabile Kunststoff-Schienenführung • Verschluss: Drehdruckzylinderschloss • Fachboden: verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar • Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
2059-00 7035/5012
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
ohne Mitteltrennwand
Außenmaße B x T x H:
1200 x 500 x 1950 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,01*
€ 603,56*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,19*
€ 603,56*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 547,21*
€ 629,67*
8 Tage
3
€ 38,00*
ab € 524,68*
€ 630,13*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,03*
€ 676,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,97*
€ 805,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,24*
€ 785,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,58*
€ 752,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,90*
€ 730,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 601,63*
€ 715,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,03*
€ 680,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2050-80|S10000
ab € 26,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2050-80|S10001
ab € 26,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2059-802|
ab € 44,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2028-00|S10000
ab € 102,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.