Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank 7035/50121950x1200x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebetürschrank 7035/50121950x1200x500mm
Schiebetürschrank 7035/50121950x1200x500mm
Schiebetürschrank 7035/50121950x1200x500mm
Schiebetürschrank 7035/50121950x1200x500mm
Schiebetürschrank 7035/50121950x1200x500mm
Schiebetürschrank 7035/50121950x1200x500mm
Schiebetürschrank 7035/50121950x1200x500mm
Schiebetürschrank 7035/50121950x1200x500mm
Schiebetürschrank 7035/50121950x1200x500mm
Schiebetürschrank 7035/50121950x1200x500mm
Artikel-Nr.:
     4012-778615
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2059-00 7035/5012
EAN/GTIN:
     4050646329023
Suchbegriffe:
Acurado
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, Korpus RAL 7035, Türen RAL 5012 lichtblau

Sauber verarbeitet
Stabile Stahlblechkonstruktion, Höhe: 1950 mm.
Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.
Ab Schrankbreite 1600 mm mit Mittelwand.
Leichtgängige Schiebetüren
Mit Spezial-Kugellagerrollen.
In stabiler Kunststoff-Schienenführung.
Einlegeböden
Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster.
70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Informationen:
Außenmaße HxBxT:
1950x1200x500 mm
Innenmaß HxBxT:
1840x1198x453 mm
Anzahl Einlegeboden:
4
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,25*
€ 605,04*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,21*
€ 605,04*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 548,49*
€ 631,72*
8 Tage
3
€ 38,00*
ab € 520,27*
€ 632,18*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,60*
€ 679,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,04*
€ 720,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,80*
€ 705,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,10*
€ 690,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,77*
€ 669,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,21*
€ 627,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2050-80|S10000
ab € 26,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2050-80|S10001
ab € 26,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2059-802|
ab € 44,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2028-00|S10000
ab € 102,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.