Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 4A 1200 l B1095xT1920xH1125 mm RAL5012 Tragkraft 1500kg mit Abrolls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 4A 1200 l B1095xT1920xH1125 mm RAL5012 Tragkraft 1500kg mit Abrolls
Kippbehälter 4A 1200 l B1095xT1920xH1125 mm RAL5012 Tragkraft 1500kg mit Abrolls
Kippbehälter 4A 1200 l B1095xT1920xH1125 mm RAL5012 Tragkraft 1500kg mit Abrolls
Kippbehälter 4A 1200 l B1095xT1920xH1125 mm RAL5012 Tragkraft 1500kg mit Abrolls
Kippbehälter 4A 1200 l B1095xT1920xH1125 mm RAL5012 Tragkraft 1500kg mit Abrolls
Kippbehälter 4A 1200 l B1095xT1920xH1125 mm RAL5012 Tragkraft 1500kg mit Abrolls
Artikel-Nr.:
     214B-7830911563
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     4A 1200 l RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462062795
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter, Typ 4A, mit Abrollsystem • Wanne: aus Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen • Drei automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container • Beim Einfahren automatisch schließende und beim Absetzen automatisch wieder öffnende Abrutschsicherung (von den Gabelzinken) • Günstiger Lastschwerpunkt Hinweis: Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar. Passende Deckel optional lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 5012
Typ:
4A 1200
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4A 1200 l RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
1095 x 1920 x 1125 mm
Tragkraft:
1500 kg
Volumen:
1,20 m³
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Mini-Kippbehälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830911563, 30911563
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.067,80*
€ 1.151,99*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.068,92*
€ 1.152,01*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.070,35*
€ 1.152,40*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.049,81*
€ 1.153,76*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.442,42*
€ 1.571,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,44*
€ 1.870,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.546,73*
€ 1.840,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.487,45*
€ 1.770,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.464,14*
€ 1.742,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.450,26*
€ 1.725,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.442,42*
€ 1.716,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
D4A1200
ab € 173,61*
Zubehör
Eurokraft
490868
ab € 248,10*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 600
ab € 198,58*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 900
ab € 230,46*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 1200
ab € 227,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.