Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänekastenwagen SKW-ET 400 l B900xT1320xH1090 mm vzk Tragkraft 750kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänekastenwagen SKW-ET 400 l B900xT1320xH1090 mm vzk Tragkraft 750kg
Spänekastenwagen SKW-ET 400 l B900xT1320xH1090 mm vzk Tragkraft 750kg
Spänekastenwagen SKW-ET 400 l B900xT1320xH1090 mm vzk Tragkraft 750kg
Spänekastenwagen SKW-ET 400 l B900xT1320xH1090 mm vzk Tragkraft 750kg
Spänekastenwagen SKW-ET 400 l B900xT1320xH1090 mm vzk Tragkraft 750kg
Spänekastenwagen SKW-ET 400 l B900xT1320xH1090 mm vzk Tragkraft 750kg
Spänekastenwagen SKW-ET 400 l B900xT1320xH1090 mm vzk Tragkraft 750kg
Spänekastenwagen SKW-ET 400 l B900xT1320xH1090 mm vzk Tragkraft 750kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830912185
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     SKW-ET 400 v
EAN/GTIN:
     4052462042124
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Späne-Kastenwagen, Typ SKW-ET • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt, mit Randverstärkung • Grundrahmen: aus Profilstahl • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Einfahrtaschen: mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm: 465/170/55 • Räder und Lenkrollen aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm Hinweis: Geeignet für die Spänesammlung mit ebenerdiger Entleermöglichkeit.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
feuerverzinkt EN ISO 1461
Typ:
SKW-ET 400
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
SKW-ET 400 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
900 x 1320 x 1090 mm
Tragkraft:
300 kg
Volumen:
400 l
Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, spänewagen bauer, kastenwagen, Späne-Kastenwagen, Transportwagen, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, 7830912185, 30912185
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 772,87*
€ 849,14*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 773,36*
€ 849,17*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 801,44*
€ 874,56*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 821,32*
€ 896,69*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.090,72*
€ 1.211,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,26*
€ 1.441,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,46*
€ 1.422,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,48*
€ 1.358,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,17*
€ 1.333,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.102,92*
€ 1.312,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,72*
€ 1.297,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Klappdeckel für KW 400
ab € 147,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.