Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter KK 1000 B1110xT1420xH975 mm RAL 7021 Tragkraft 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter KK 1000 B1110xT1420xH975 mm RAL 7021 Tragkraft 300kg
Kippbehälter KK 1000 B1110xT1420xH975 mm RAL 7021 Tragkraft 300kg
Kippbehälter KK 1000 B1110xT1420xH975 mm RAL 7021 Tragkraft 300kg
Kippbehälter KK 1000 B1110xT1420xH975 mm RAL 7021 Tragkraft 300kg
Kippbehälter KK 1000 B1110xT1420xH975 mm RAL 7021 Tragkraft 300kg
Kippbehälter KK 1000 B1110xT1420xH975 mm RAL 7021 Tragkraft 300kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830912545
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     KK 1000 RAL 7021
EAN/GTIN:
     4052462062122
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Kippmulde Typ KK, kastenförmig • Mulde: robuste Stahlblechkonstruktion, öl- und wasserdicht verschweißt mit Randverstärkung • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff • Mittels Stapler leicht versetzbar • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
138 kg
Farbe:
RAL 7021
Typ:
KK 1000
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
KK 1000 RAL 7021
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
1110 x 1420 x 975 mm
Tragkraft:
300 kg
Volumen:
1000 l
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen 1m³, kippwagen, eurokraft kippwagen, Kippmulde, Mulde, Transportkipper, Transportbehälter, Stahlbehälter, 7830912545, 30912545
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,52*
€ 733,59*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,13*
€ 733,61*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 642,65*
€ 733,64*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,92*
€ 807,38*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,73*
€ 829,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,80*
€ 987,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,51*
€ 968,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,63*
€ 919,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,43*
€ 897,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 739,35*
€ 879,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,73*
€ 855,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.