Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Kippmulde SKK 800 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne-Kippmulde SKK 800 l
Späne-Kippmulde SKK 800 l
Späne-Kippmulde SKK 800 l
Späne-Kippmulde SKK 800 l
Späne-Kippmulde SKK 800 l
Späne-Kippmulde SKK 800 l
Späne-Kippmulde SKK 800 l
Späne-Kippmulde SKK 800 l
Artikel-Nr.:
     214B-7830912600
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     SKK 800 RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462040106
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Späne-Kippmulde, Typ SKK, kastenförmig • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 2000
Typ:
SKK 800
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
SKK 800 l RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
910 x 1420 x 975 mm
Tragkraft:
300 kg
Volumen:
800 l
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, Spänebehälter, spänebehälter bauer, spänebehälter, Späne-Kippmulde, Mulde, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, 7830912600, 30912600
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,26*
€ 709,01*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,61*
€ 709,03*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,43*
€ 709,16*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 634,77*
€ 710,62*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 704,06*
€ 802,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,19*
€ 954,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,94*
€ 936,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,53*
€ 894,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,88*
€ 876,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 722,14*
€ 859,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,06*
€ 837,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 74,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.