| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830932929 Herst.-Nr.: 12.885.000 EAN/GTIN: 7612269042665 |
| |
|
| | |
| NC-Werkzeughalter VDI • hochwertiger Kunststoff • Farbe rot • Die Halter werden verschraubt oder mittels Klappverschluss befestigt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Herstellerartikelnummer: | 12885000 | Herstellername: | Lista GmbH | Höhe: | 93,5 mm | Ausführung: | VDI 50 zylindrisch | Breite: | 87,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, CNC-Werkzeughalter, CNC-Lagersystem, CNC-Lagerung, 7830932929, 30932929 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 7,23* | € 10,98* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,51* | € 12,48* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,28* | € 12,73* | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,27* | € 22,37* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,29* | € 23,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|