| |
|
| Artikel-Nr.: 245-LISTA12.885.000 Herst.-Nr.: 12.885.000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Werkzeughalter
Ausführung • NC-Werkzeughalter-System: Bei diesem System sind verschiedene Ausführungen für die unterschiedlichen Werkzeuge erhältlich und können in beliebiger Kombination in einem Träger montiert werden. Die Halter werden verschraubt oder mittels Klappverschluss befestigt. Ausführung: hochwertiger Kunststoff. Farbe: rot. Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge pro Aufnahme: | 1 STK | Breite: | 87.5 mm | Durchmesser: | 50 mm | Typ: | VDI 50 zylindrisch | Höhe: | 93.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hartschaum-Einlagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Hartschaumeinlagen, LISTA |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,23* | € 10,98* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,51* | € 12,48* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 8,28* | € 12,73* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,27* | € 22,37* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,29* | € 23,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|