Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Werkzeughalter VDI 50 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Werkzeughalter VDI 50 rot
NC Werkzeughalter VDI 50 rot
NC Werkzeughalter VDI 50 rot
NC Werkzeughalter VDI 50 rot
NC Werkzeughalter VDI 50 rot
Artikel-Nr.:
     4012-779533
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     12885000
EAN/GTIN:
     7612269042665
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Werkzeughalter VDI

Beliebig kombinieren
Mit diesem System sind verschiedene Ausführungen für die unterschiedlichen Werkzeuge erhältlich und können nach Bedarf montiert werden.
Ausführung
Material: hochwertiger Kunststoff.
Farbe: rot.
Anwendung
Die Halter werden verschraubt oder mittels Klappverschluss befestigt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
VDI 50 zylindrisch
Breite:
87,5 mm
Höhe:
93,5 mm
Konus-Ø oben:
50 mm
Anzahl Werkzeuge pro Halter:
1
Belegungsmuster:
E
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30932929
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,23*
€ 10,84*
€ 5,00*
ab € 8,51*
€ 12,34*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,28*
€ 12,58*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,27*
€ 21,71*
34 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,29*
€ 23,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.