Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankplatte MP B1500xT750xH40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbankplatte MP B1500xT750xH40mm
Werkbankplatte MP B1500xT750xH40mm
Werkbankplatte MP B1500xT750xH40mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830933070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     42.213.000
EAN/GTIN:
     7612269030501
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Holzplatte
Werkbankplatte, Multiplex • Multiplexplatte, universal einsetzbar • Spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett • Aus gedämpften Buchenfunier, mehrschichtig wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Stärke:
40 mm
Herstellerartikelnummer:
42213000
Herstellername:
Lista GmbH
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Multiplex-Platte, Multiplexplatte, multiplex-platte lista, multiplex platte, arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 x 40 mm, Werkbankarbeitsplatte, Werkbank-Zubehör, Werkbank, Arbeitsplatte, 7830933070, 30933070
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,90*
€ 255,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,27*
€ 255,64*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,47*
€ 257,27*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,39*
€ 285,95*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,95*
€ 340,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,88*
€ 331,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,79*
€ 311,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,47*
€ 306,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.