Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankplatten Multiplexplatte 1500x750x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbankplatten Multiplexplatte 1500x750x
Werkbankplatten Multiplexplatte 1500x750x
Werkbankplatten Multiplexplatte 1500x750x
Artikel-Nr.:
     4012-779664
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     42213000
EAN/GTIN:
     7612269030501
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Holzplatte
Werkbankplatten Tiefe 750 mm

Ausführung Multiplexplatte
Stärke: 40 mm.
Anwendung: universell einsetzbar.
Eigenschaften: spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitgehend
unempfindlich gegen Öl und Fett.
Aufbau: aus gedämpftem Buchenfunier, mehrschichtig wasserfest verleimt,
Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst.

Ausführung Buchenplatte
Stärke: 50 mm.
Anwendung: extrem belastbar.
Eigenschaften: spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitgehend
unempfindlich gegen Öl und Fett.
Aufbau: aus gedämpftem Buchenstäben, wasserfest verleimt,
Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst.
Weitere Informationen:
Plattentyp:
Multiplex
Stärke:
40 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,44*
€ 253,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,32*
€ 253,31*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,74*
€ 254,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,31*
€ 283,03*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,30*
€ 301,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,94*
€ 297,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,98*
€ 282,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.