| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830933090 Herst.-Nr.: 78.289.020 EAN/GTIN: 7612269046007 |
| |
|
| | |
| Unterschrank, 4 Schubladen • Schubladenschrank stehend • Schublade mit 100 % Vollauszug Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Farbe: | RAL 7035 | Herstellerartikelnummer: | 78289020 | Herstellername: | Lista GmbH | Maße B x T x H: | 564 x 572 x 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Werkbank-Zubehör, Werkbankuntergestell, Werkbank, Werkbank-Unterbau, 7830933090, 30933090 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 668,54* | € 761,41* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 683,37* | € 771,78* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 660,75* | € 772,48* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 685,17* | € 779,59* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 738,79* | € 860,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|