| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830933092 Herst.-Nr.: 78.289.514 EAN/GTIN: 7612269046014 |
| |
|
| | |
| Unterschrank, 4 Schubladen • Schubladenschrank stehend • Schublade mit 100 % Vollauszug Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Farbe: | RAL 7035/RAL 5012 | Herstellerartikelnummer: | 78289514 | Herstellername: | Lista GmbH | Maße B x T x H: | 564 x 572 x 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 800mm höhe, Werkbank-Zubehör, Werkbankuntergestell, Werkbank, Werkbank-Unterbau, 7830933092, 30933092 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 684,68* | € 789,32* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 666,37* | € 789,33* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 690,44* | € 791,95* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 739,41* | € 876,35* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 914,41* | € 1.038,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|