Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035 BMP: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035 BMP: 40 mm
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035 BMP: 40 mm
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035 BMP: 40 mm
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035 BMP: 40 mm
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035 BMP: 40 mm
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035 BMP: 40 mm
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035 BMP: 40 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7831962244
Herst.-Nr.:
     999.115.0067
EAN/GTIN:
     4014641020071
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Kombiwerkbank, Serie V, ohne Schublade • Gesamttraglast: 800 kg • Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt • Füße: 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm • Lackierung: Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Lieferung: Komplett montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9991150067
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 840 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Kombi-Werkbänke, Werkbank, Kombi-Werkbank, Werkbänke, 7831962244, 31962244
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,45*
€ 309,17*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,35*
€ 309,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,53*
€ 309,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,64*
€ 327,13*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,27*
€ 352,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,19*
€ 419,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,13*
€ 407,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,49*
€ 387,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,28*
€ 371,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,27*
€ 343,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 176,17*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0010
ab € 214,17*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0098
ab € 309,83*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0064
ab € 323,38*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,11*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,07*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 242,95*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 186,91*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,69*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,71*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 12,97*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 102,10*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,23*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,22*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 37,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.