Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Arbeitstisch B2000xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Arbeitstisch B2000xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm
Anke Arbeitstisch B2000xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm
Anke Arbeitstisch B2000xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm
Anke Arbeitstisch B2000xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm
Anke Arbeitstisch B2000xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm
Anke Arbeitstisch B2000xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm
Anke Arbeitstisch B2000xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm
Anke Arbeitstisch B2000xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm
Anke Arbeitstisch B2000xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm
Artikel-Nr.:
     214B-7831962251
Herst.-Nr.:
     999.115.0329
EAN/GTIN:
     4014641071288
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch
Kombiwerkbank Modell 58/78 V • Werkbankplatte aus Buche massiv • Mit Ablageboden, Tiefe 400 mm • Lackierung des Gestell in RAL 7035 lichtgrau (Weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9991150329
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
2000 x 700 x 850 mm
Weitere Suchbegriffe: Kombi-Werkbänke, Werkbank, Kombi-Werkbank, Werkbänke, 7831962251, 31962251
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,83*
€ 473,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,85*
€ 473,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,11*
€ 503,97*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,53*
€ 544,93*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,93*
€ 648,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,07*
€ 635,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,03*
€ 615,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,91*
€ 596,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 495,15*
€ 589,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,53*
€ 549,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0016
ab € 285,96*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0102
ab € 388,80*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0068
ab € 394,95*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 61,70*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.033
ab € 262,74*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.031
ab € 191,69*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.032
ab € 282,52*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.030
ab € 110,57*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,00*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 102,12*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,68*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,22*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 37,16*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.110
ab € 13,10*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.112
ab € 13,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.