Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade
Artikel-Nr.:
     214B-7831962252
Herst.-Nr.:
     999.115.0990
EAN/GTIN:
     4014641708658
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Kombiwerkbank Modell 56/76 V • Werkbankplatte aus Buche massiv • Hängeschublade mit Teilauszug 86 % • Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln, auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • Standardlackierung für Gestell bzw. Korpus/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau (Weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9991150990
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 840 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, Kombi-Werkbänke, Werkbank, Kombi-Werkbank, Werkbänke, 7831962252, 31962252
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,92*
€ 450,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,14*
€ 450,18*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,79*
€ 476,19*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,17*
€ 513,59*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,59*
€ 611,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,25*
€ 596,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,05*
€ 573,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,12*
€ 555,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 457,77*
€ 544,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,17*
€ 502,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 175,90*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0010
ab € 213,55*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0098
ab € 309,53*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0064
ab € 323,47*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,20*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,08*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 243,36*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 185,53*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,62*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,75*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 12,99*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 101,98*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,77*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,62*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.