Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 1 Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 1 Schublade
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 1 Schublade
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 1 Schublade
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 1 Schublade
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 1 Schublade
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 1 Schublade
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 1 Schublade
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 1 Schublade
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 1 Schublade
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 1 Schublade
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 1 Schublade
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 1 Schublade
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 1 Schublade
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 1 Schublade
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 1 Schublade
Artikel-Nr.:
     4012-777655
Herst.-Nr.:
     403032
EAN/GTIN:
     4014641708658
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Kombi-Werkbank Modell 56/76

Passend für jeden Zweck
Stabile Werkbankausführung in den Längen 1500 und 2000 mm.
Massive Arbeitsplatte aus Buchenholz
Andere Plattenarten sind ebenfalls erhältlich.
Schubladenauszug
Je nach Modell inkl. Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %.
Ein- oder Zweifarblackierungen ohne Aufpreis
Standardlackierung für Gestell bzw. Korpus/Fronten: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau.
Weitere Farben ohne Mehrpreis lieferbar ( siehe Farbleiste).



1 Schubladen (1x FH 170 mm)
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1500x700x840 mm
Stärke Platte:
40 mm
Farbe:
RAL 7035/5012
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, 31962252, Kombi-Werkbank, Kombi-Werkbänke, Werkbank, Werkbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,92*
€ 450,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,14*
€ 450,18*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,79*
€ 476,19*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,17*
€ 513,59*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,17*
€ 535,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,76*
€ 528,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,85*
€ 512,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,69*
€ 499,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,92*
€ 455,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 175,90*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0010
ab € 213,55*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0098
ab € 309,53*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0064
ab € 323,47*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,20*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,08*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 243,36*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 185,53*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,62*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,75*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 12,99*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 101,98*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,77*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,62*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.