Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7831962257
Herst.-Nr.:
     999.115.0995
EAN/GTIN:
     4014641708993
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Kombiwerkbank, Modell 57/77 V • Werkbankplatte aus Buche massiv • Hängeschublade mit Teilauszug 86 % • Einzelschließung, mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln, auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • Standardlackierung für Gestell bzw. Korpus/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau (Weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9991150995
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 850 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, arbeitstisch 1500x700mm, montagewerkbank, montagewerkbank anke, Kombi-Werkbänke, Werkbank, Kombi-Werkbank, Werkbänke, 7831962257, 31962257
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,89*
€ 603,29*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,10*
€ 603,30*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,40*
€ 645,90*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,33*
€ 695,80*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,80*
€ 828,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,25*
€ 815,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,59*
€ 776,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,70*
€ 751,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 619,06*
€ 736,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,33*
€ 690,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 176,51*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0010
ab € 221,67*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0098
ab € 324,79*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0064
ab € 327,99*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,05*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,08*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 243,15*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 186,37*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 260,45*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,50*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,06*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 102,09*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,07*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,80*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.