Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Bode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Bode
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Bode
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Bode
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Bode
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Bode
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Bode
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Bode
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Bode
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Bode
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Bode
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Bode
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Bode
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Bode
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Bode
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Bode
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Bode
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Bode
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Bode
Artikel-Nr.:
     214B-7831962260
Herst.-Nr.:
     999.115.0998
EAN/GTIN:
     4014641709297
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Kombiwerkbank Modell 59/79 V • Werkbankplatte aus Buche massiv • Hängeschublade mit Teilauszug 86 % • Mit Ablageboden, Tiefe 400 mm • Einzelschließung, mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln, auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • Standardlackierung für Gestell bzw. Korpus/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau (Weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9991150998
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 840 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, 1500, Werkbänke, Kombi-Werkbänke, Kombi-Werkbank, 7831962260, 31962260
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,98*
€ 595,71*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,57*
€ 595,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,01*
€ 631,71*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,98*
€ 679,99*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,99*
€ 809,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,58*
€ 796,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,41*
€ 741,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,09*
€ 714,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 588,09*
€ 699,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,98*
€ 678,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 176,17*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0010
ab € 214,17*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0098
ab € 309,83*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0064
ab € 323,38*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,11*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,07*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 242,95*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 186,91*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,69*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,71*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 12,97*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 102,10*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,23*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,81*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.