Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Construct PU-Leim 420g (F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ponal Construct PU-Leim 420g (F)
Ponal Construct PU-Leim 420g (F)
Ponal Construct PU-Leim 420g (F)
Ponal Construct PU-Leim 420g (F)
Ponal Construct PU-Leim 420g (F)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7898422084
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000400275
EAN/GTIN:
     4015000400275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
Ponal PUR-Leim Profileimer • Einkomponentiger Holzleim auf Polyurethanbasis • Eine der zu verleimenden Seitenmuss saugfähig sein • Saubere und punktgenaue Leimabgabe, ProfiLeimer-Flasche • Leicht verstreichbar, zieht keine Fäden • Lösemittelfrei • 204 D4 (z. B. Küchenarbeitsplatten, Badezimmermöbel), Flächenverleimung, Montageverleimung, Korpusverleimungen • Für Innen- und Außenbereiche • Wasserbeständig nach DIN EN 204/D4 • Wärmestandfestigkeit > 8 N/mm nach DIN EN 14257 • Offene Zeit: max. 10 Minuten • Verarbeitungstemperatur: nicht unter +10 °C • Verbrauch: ca. 160 g/m² • Pressdruck: bei Flächenverleimung > 0,2 N/mm², bei Montageverleimung 0,3 bis 0,7 N/mm² Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen;H335: Kann die Atemwege reizen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen Diisocyanate: Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,48 kg
Inhalt:
0,42 kg
Herstellerartikelnummer:
PUR12
Herstellername:
Henkel AG & Co. KGaA
Gebinde:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, Baustoffkleber, Montagekleber, PU-Kleber, Tapetenkleber, Tapetenkleister, Tapetenleim, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, ponal holzleim 420g, ponal holzkleber, holzleim, Wartungsprodukt, ProfiLeimer, Instanhaltungsprodukt, Kleber, Ponal-Holzleim, PUR-ProfiLeimer, Ponal-PUR-ProfiLeimer, 7898422084, 98422084
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 13,05*
3 Tage
129
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 13,12*
1 Tag
173
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,62*
€ 13,12*
1 Tag
173
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 13,18*
Lager 214
192
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,82*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.