Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Bäcker-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26404360
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.640-436.0
EAN/GTIN:
     4002667764161
Suchbegriffe:
Fugendüse Staubsauger
Staubsauger-Fugendüse
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Zubehörset zum Absaugen und Reinigen von Backstuben, Arbeitsgeräten, Ablagen etc. Ideal für Bäckereien, Konditoreien und Co. Das Set bietet folgende Bestandteile: 4 m langer elektrischer Saugschlauch (6.906-546.0), elektrischer Kunststoffkrümmer (5.032-427.0), 2x 0,5 m lange Saugrohre aus Metall ( 6.900-275.0), Fugendüse (6.903-033.0), Bodendüse (6.906-554.0), Autosaugdüse (6.906-108.0), Allzweckbürste (2.863-147.0), Saugpinsel mit Naturborsten (6.903-862.0), Reduziermuffe (5.407-109.0).
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
3.95 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Lieferumfang:
Reduziermuffe -
Länge des Produktes, verpackt:
705 mm
Breite des Produktes, verpackt:
455 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
130 mm
Gewicht mit Zubehör:
3104 kg
Standardnennweite:
DN 40
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 214,81*
€ 266,18*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,84*
€ 269,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,58*
€ 272,06*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,71*
€ 273,51*
11 Tage
19
Frei Haus
ab € 251,14*
€ 308,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,42*
€ 320,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,40*
€ 311,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,31*
€ 287,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.