Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine SBE 650 (600742500); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET600742500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600742500
EAN/GTIN:
     4061792201422
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl Rechts-Linkslauf Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter Lieferumfang Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Schallleistungspegel LwA:
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
650 W
Drehzahl bei Nennlast:
1500 /min
Abgabeleistung:
320 W
Gewicht ohne Netzkabel:
1.8 kg
metabo_vibration_values:
metabo_dummy_class
Bohren Metall:
5.8 m/s²
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Schlagbohren Beton:
24.4 m/s²
Bohr-Ø Mauerwerk:
16 mm
Bohr-Ø Beton:
14 mm
Bohrfutter Spannart:
Schnellspannbohrfutter
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Schlagbohrer, Bohrmaschine, Schlagbohrmaschine
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,53*
€ 78,59*
€ 4,00*
ab € 54,20*
€ 80,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,18*
€ 81,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,04*
€ 83,25*
Lager 214
41
€ 4,30*
ab € 68,30*
€ 87,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.