Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SBE 650 -Schlagbohrmaschine 650W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y462152
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600742500
EAN/GTIN:
     4061792201422
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine

Features:
650 W
Schlagzahl max. 44800 /min
Max. Bohr-Ø 30 mm
Lieferumfang:
Schlagbohrmaschine SBE 650 · Schnellspannbohrfutter Futuro Plus · Zusatzhandgriff · Bohrtiefenanschlag · Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen:
Leistung:
650 W
Gewicht:
1.8 kg
Max. Bohr-Ø:
30 mm
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Besonderheiten:
inkl. Koffer
Spannhals-Ø:
43 mm
Schlagzahl max.:
44800 /min
Produkt-Art:
Schlagbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, metabo ersatzteile, 04061792201422, Metabo, SBE 650, Schlagbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,10*
€ 79,38*
€ 4,90*
ab € 59,35*
€ 79,39*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,93*
€ 79,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,25*
€ 82,59*
5 Tage
41
€ 4,30*
ab € 68,11*
€ 85,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.