Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine SBE 650 (600742500) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlagbohrmaschine SBE 650 (600742500) Kunststoffkoffer
Schlagbohrmaschine SBE 650 (600742500) Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4061792201422
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600742500
EAN/GTIN:
     4061792201422
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten DrehzahlenStellrad zur Vorwahl der DrehzahlRechts-LinkslaufSpindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne BohrfutterLieferumfangSchnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gänge:
1
Kabellänge:
2.5 m
Länge Verpackung:
39.000 cm
Breite Verpackung:
13.500 cm
Höhe Verpackung:
34.000 cm
Bruttogewicht:
3.760 kg
Nennaufnahmeleistung:
650 W
Abgabeleistung:
320 W
Schallleistungspegel LwA:
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
Drehzahl bei Nennlast:
1500 /min
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Gewicht ohne Netzkabel:
1.8 kg
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Bohren Metall:
5.8 m/s²
Max. Drehmoment:
10 Nm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Max. Schlagzahl:
44800 /min
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Schlagbohren Beton:
24.4 m/s²
Bohr-Ø Beton:
14 mm
Bohrfutter Spannart:
Schnellspannbohrfutter
Bohr-Ø Mauerwerk:
16 mm
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus | Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | Kunststoffkoffer
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Schlagbohrer, Bohrmaschine, Schlagbohrmaschine
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,53*
€ 78,59*
€ 4,00*
ab € 54,20*
€ 80,40*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,18*
€ 81,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,04*
€ 83,25*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 66,18*
€ 83,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.