Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 300 HVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0601061700
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 061 700
EAN/GTIN:
     3165140583145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Linienlaser
Rotationslaser
Wasserwaage
Rotationslaser GRL 300 HVG, Hervorragende Sichtbarkeit für Anwendungen im Innenbereich, Grüne Laserlinie: bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit gegenüber einer roten Linie, Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°), Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen, Akkufach (ET-Nr. 1 608 M00 05D); Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F); Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900); Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400); 2 x Batterie LR20 1,5V (D); 1 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Rotationslaser
Titel:
Rotationslaser GRL 300 HVG Professional
Lieferumfang:
Akkufach (ET-Nr. 1 608 M00 05D) | Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F) | Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900) | Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400) | 2 x Batterie LR20 1.5V (D) | 1 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)
Bruttogewicht:
7,96 kg
Nettogewicht:
1,509 kg
Volumen:
49,266 dm3
Abmessung Länge:
510 mm
Abmessung Breite:
420 mm
Abmessung Höhe:
230 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Positionierung:
Hervorragende Sichtbarkeit für Anwendungen im Innenbereich
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Grüne Laserlinie: bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit gegenüber einer roten Linie | Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°) | Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen
Laserdiode:
532 nm, < 5 mW
Betriebstemperatur, von:
0 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
40 °C
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Laserklasse:
3R
Arbeitsbereich, Wert:
100 m
Arbeitsbereich:
100 m
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR20 (D)
Gewicht, ca.:
1.8 kg
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
300 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger:
300 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
100 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
100 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit:
± 3.0 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 5° (8 %)
Nivellierzeit:
15 s
Rotationsgeschwindigkeit:
150, 300, 600 min-1
Stativ-Gewinde:
5/8"
Farbe Laserlinie:
grün
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 1G
Produktgewicht:
0,913 kg
Breite:
250 mm
Korkeus = G:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaagen, baulaser bosch, baulaser, Laser
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,48*
€ 508,64*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,10*
€ 508,65*
€ 4,90*
ab € 477,45*
€ 511,33*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 487,22*
€ 519,51*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 570,56*
€ 622,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,07*
€ 740,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,55*
€ 732,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,83*
€ 703,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,87*
€ 693,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 576,40*
€ 685,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,56*
€ 678,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601061505
ab € 572,59*
Sonstiges
Bosch
0601061506
ab € 608,40*
Sonstiges
Bosch
0601061501
ab € 507,17*
Sonstiges
Bosch
061599403Y
ab € 672,98*
Sonstiges
Bosch
0601061806
ab € 540,63*
Sonstiges
Bosch
0601061805
ab € 535,52*
Sonstiges
Bosch
06159940JY
ab € 556,74*
Sonstiges
Bosch
0601061800
ab € 458,35*
Sonstiges
Bosch
061599403U
ab € 545,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.