Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser GAM 220 MF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0601076600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 076 600
EAN/GTIN:
     3165140798860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Winkelmesser GAM 220 MF. Schnelle Ermittlung von Gehrungswinkeln. Schnelle Berechnung und Übertragung von Winkeln durch Speicherfunktion für häufig verwendete Winkelmaße. Automatische Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln ohne weitere Hilfsmittel. Im Lieferumfang enthalten: Schenkelverlängerung, Schutztasche, 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelmesser
Titel:
Winkelmesser GAM 220 MF Professional
Lieferumfang:
Schenkelverlängerung | Schutztasche | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
Bruttogewicht:
2,045 kg
Nettogewicht:
1,5 kg
Volumen:
4,74 dm3
Abmessung Länge:
484 mm
Abmessung Breite:
118 mm
Abmessung Höhe:
83 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Positionierung:
Schnelle Ermittlung von Gehrungswinkeln
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schnelle Berechnung und Übertragung von Winkeln durch Speicherfunktion für häufig verwendete Winkelmaße | Automatische Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln ohne weitere Hilfsmittel
Stromversorgung:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Gewicht, ca.:
1.2 kg
Messbereich:
0 - 220°
Messgenauigkeit, Winkel:
± 0.1°
Batterieleistung, ca.:
80 h
Abschaltautomatik, ca.:
30 min
Schenkellänge:
40 cm
Rechenfunktion:
ja
Speicherfunktion:
ja
Messgenauigkeit, Libellen:
± 0.05°
Genauigkeit der Winkelberechnung:
± 0.1°
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
100
Frei Haus
ab € 136,75*
€ 156,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,92*
€ 156,50*
€ 4,90*
ab € 138,07*
€ 157,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 140,83*
€ 159,73*
Lager 214
50
Frei Haus
ab € 164,77*
€ 190,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,21*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.