Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GWG 12V-50 S, L-BOXX 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06013A7001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 3A7 001
EAN/GTIN:
     4059952634166
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Geradschleifer GWG 12V-50 S, Dank seines kraftvollen bürstenlosen Hochleistungsmotors und hohem Drehmoment erledigt der GWG 12V-50 S Professional alle Schleifarbeiten schnell und mühelos. Seine ausgezeichnete Ergonomie mit einem extrem leichten und kompakten Design mit schmalem Griffumfang sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten, sogar an engen Stellen. Der Gasgebeschalter und die fünf Drehzahlstufen des 12V-Akku-Schleifers erlauben eine perfekte Geschwindigkeitskontrolle für verschiedenste Anwendungen und optimale Ergebnisse. Der GWG 12V-50 S ist vielseitig einsetzbar zum Schleifen, Entgraten, Reinigen und Vorbereiten von Oberflächen sowie zum Entfernen von Schweißnähten und Schweißpunkten, insbesondere auf Metall. Er ist kompatibel mit verschiedenen marktgängigen 50-mm-Schleifscheiben sowie 6-mm- und 8-mm-Spannzangen. Außerdem verfügt er über ein innovatives User Interface mit Anzeige von Drehzahlstufe und Akkuladung. Bequeme Handhabung dank seiner innovativen Spindelarretierung für einen leichten Zubehörwechsel. Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm (2 608 570 084); Schraubenschlüssel; L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WY); 1/2 L-BOXX-Einlage für GWG 12V-50 S (1 600 A02 K82)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
444 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
360 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
117 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Geradschleifer
Titel:
Geradschleifer GWG 12V-50 S Professional
Lieferumfang:
Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm (2 608 570 084) | Schraubenschlüssel | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WY) | 1/2 L-BOXX-Einlage für GWG 12V-50 S (1 600 A02 K82)
Bruttogewicht:
2,46 kg
Nettogewicht:
0,66 kg
Volumen:
18,701 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
117 mm
Ursprungsland:
HK
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gewicht exkl. Akku:
0.53 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
5000 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
15000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
5000 - 15000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
360 x 444 x 117 mm
Positionierung:
Kompakt, kabellos und kraftvoll - der 12V-Schleifer für zahlreiche Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller bürstenloser Hochleistungsmotor und hohes Drehmoment sorgen für hohe Produktivität | Extrem leichtes und kompaktes Design mit kleinem Griffumfang für ermüdungsfreies Arbeiten | Gasgebeschalter und unterschiedliche Drehzahlstufen erlauben eine perfekte Kontrolle für verschiedenste Anwendungen und optimale Ergebnisse
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 151,15*
€ 179,12*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 152,53*
€ 179,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,94*
€ 188,64*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 161,97*
€ 191,44*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 179,15*
€ 215,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,48*
€ 223,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608644507
ab € 20,95*
Sonstiges
Bosch
2608644509
ab € 25,71*
Sonstiges
Bosch
06013A7000
ab € 133,78*
Sonstiges
Bosch
2608644122
ab € 38,50*
Sonstiges
Bosch
2608644024
ab € 26,37*
Sonstiges
Bosch
2608642602
ab € 15,66*
Sonstiges
Bosch
2608642384
ab € 53,75*
Sonstiges
Bosch
2608620014
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.