Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Elektrowerkzeuge
>
Hobel
>
Elektrohobel
>
Breithobel
>
Artikel
Hobel GHO 40-82 C, mit L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-060159A76A
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 59A 76A
EAN/GTIN:
3165140619363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
falzhobel bosch
Hobel GHO 40-82 C. Der kabelgebundene Hobel GHO 40-82 C Professional erzielt eine hervorragende Oberflächengüte. Ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl sorgen für exzellente Hobelergebnisse und eine hohe Oberflächengüte. Darüber hinaus ermöglicht die einfache Spanabnahmeneinstellung ein schnelles und bequemes Arbeiten. Höchste Lebensdauer durch einen präzisen Alulagersitz und thermodynamischen Motorschutz. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz. Es ist kompatibel mit verschiedenen Staubsäcken, Führungsschienen und dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem. Der GHO 40-82 C Professional besitzt ein langlebiges Woodrazor-Wendemesser. Im Lieferumfang enthalten: 1x Hobelmesser, 82 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 635 376), Staubbeutel (2 605 411 035), L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), Parallelanschlag (2 607 000 102), Falztiefenanschlag (1 608 132 006), 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UU)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.2 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
445 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
350 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
250 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Hobel
Titel:
Hobel GHO 40-82 C Professional
Lieferumfang:
1 x Hobelmesser, 82 x 5.5 x 1.1 mm (2 608 635 376) | Staubbeutel (2 605 411 035) | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | Parallelanschlag (2 607 000 102) | Falztiefenanschlag (1 608 132 006) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UU)
Bruttogewicht:
6,8 kg
Nettogewicht:
6,8 kg
Volumen:
38,938 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
350 mm
Abmessung Höhe:
250 mm
Ursprungsland:
-
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Schwingungsemissionswert ah []:
5.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Leerlaufdrehzahl:
14000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
350 x 445 x 250 mm
Positionierung:
Hervorragende Oberflächengüte
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Höchste Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl | Einfache Spanabnahmeneinstellung für schnelles und bequemes Arbeiten | Präziser Alulagersitz und thermodynamischer Motorschutz für besonders hohe Lebensdauer
Nenneingangsleistung:
850 W
Spannung, elektrisch:
230 V
Werkzeugabmessungen Breite:
169 mm
Werkzeugabmessungen Länge:
296 mm
Werkzeugabmessungen Höhe:
173 mm
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Schleifer & Hobel
>
Hobel
Weitere Suchbegriffe:
falzhobel
,
falzhobel 82 mm
,
Hobel (elektrisch)
,
Elektrischer Hobel
,
Elektrohobel
,
Hobel
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 242,50*
€ 274,52*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 242,72*
€ 274,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 244,11*
€ 278,75*
Lager 820
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 246,81*
€ 279,13*
Lager 214
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 290,88*
€ 334,79*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,79*
€ 398,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,61*
€ 382,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,23*
€ 363,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,24*
€ 358,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 297,90*
€ 354,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 10 Stk.
Bosch
2607001292
ab € 26,37*
Zubehör
Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.
Bosch
2607000096
ab € 4,49*
Zubehör
Hobelmesser, 82 mm, scharf, gerade, Carbide, 40°, 1 Stk.
Bosch
2608635376
ab € 1,65*
Zubehör
Hobelmesser, 82 mm, scharf, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.
Bosch
2608635350
ab € 3,235*
Zubehör
Parallel- und Winkelanschlag, passend zu: GHO, PHO
Bosch
2607001077
ab € 35,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen