Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Elektrowerkzeuge
>
Hobel
>
Elektrohobel
>
Breithobel
>
Artikel
Akku-Hobel GHO 18V-LI, in L-BOXX 238
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-06015A0300
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 5A0 300
EAN/GTIN:
3165140643870
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Akku-Hobel GHO 18V-LI. Der Akku-Hobel GHO 18V-LI Professional bietet eine beeindruckende Leistung im 18-Volt Segment. Er verfügt über eine stufenlose Spanabnahmeneinstellung von bis zu 1,6 mm und sorgt damit für einen schnellen und kontinuierlichen Arbeitsfortschritt. Mit seinen ultrascharfen und langlebigen HM-Wendemessern erzeugt er eine hohe Oberflächengüte. Sein geringes Gewicht ermöglicht komfortables Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz. Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und der Click & Clean-Staubabsaugung. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Ferner verfügt der GHO 18V-LI Professional über einen einstellbaren Spanauswurf wahlweise links oder rechts, Lithium-Ionen-Technologie und Drehzahlvorwahl. L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät; L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
445 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
353 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
240 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Hobel
Titel:
Akku-Hobel GHO 18V-LI Professional
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Bruttogewicht:
4,82 kg
Nettogewicht:
4,22 kg
Volumen:
37,7 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
353 mm
Abmessung Höhe:
240 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Unsicherheit K []:
3.0 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
1.5 kg
Leerlaufdrehzahl:
14000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
353 x 445 x 240 mm
Positionierung:
Beeindruckende Leistung im 18-Volt Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schneller Arbeitsfortschritt mit stufenloser Spanabnahmeneinstellung bis 1.6 mm | Ultrascharfe und langlebige HM-Wendemesser für eine hohe Oberflächengüte | Kompakt und leicht für komfortables Arbeiten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Hobel
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Schleifer & Hobel
>
Hobel
Weitere Suchbegriffe:
Zimmermannshobel
,
bosch breithobel
,
breithobel
,
Hobel (Akku)
,
Akku-Hobel
,
Hobel
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 168,57*
€ 196,97*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 172,71*
€ 205,71*
Lager 752
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 177,33*
€ 206,66*
Lager 245
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,60*
€ 210,86*
Lager 214
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 199,10*
€ 236,58*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 203,92*
€ 242,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 5.0 Ah und GAL 1880 CV
Bosch
1600A00B8J
ab € 147,07*
Zubehör
Akkupack GBA 18 Volt, 5.0 Ah
Bosch
1600A002U5
ab € 57,53*
Zubehör
Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 10 Stk.
Bosch
2607001292
ab € 26,37*
Zubehör
Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.
Bosch
2607000096
ab € 4,49*
Zubehör
Schnellladegerät Li-Ionen GAL 1880 CV, 14.4 V – 18 V, 8.0 Ah, 230 V, EU
Bosch
2607225922
ab € 56,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen