Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Säbelsäge
>
Akku-Säbelsäge
>
Artikel
Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC, 2x Sägebl. f. Porenbet., 2x f. Holz + Kunstst.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-0601637751
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 637 751
EAN/GTIN:
3165140092548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC. Der GFZ 16-35 AC Professional Elektrofuchsschwanz ist die Allroundlösung für zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen. Seine verschiedenen Sägeblätter ermöglichen vielseitige Anwendungen und können für zahlreiche Materialien angepasst werden. Die konstante Drehzahl der Säge mit stufenloser Drehzahlvorwahl sorgt für konstanten Arbeitsfortschritt auch unter Last. Darüberhinaus ergibt sich durch den werkzeuglosen Wechsel der Sägeblätter eine einfache Handhabung. Dieses Elektrowerkzeug ist zum Sägen von Holz, Gipskarton, Gasbeton und Kunststoff bestimmt. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem. Der GFZ 16-35 AC verfügt über einen einstellbaren Haltegriff. Im Lieferumfang enthalten: Absaugadapter (ET-Nr. 3 602 317 017), 2x Sägeblatt TF 350 NHM für Universalsäge für Porenbeton (2 608 632 123), 2x Sägeblatt TF 350 M für Universalsäge für Holz + Kunststoff (2 608 632 120), Schneider (ET-Nr. 2 608 045 017)
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.2 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
900 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
250 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
125 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Elektrofuchsschwanz
Titel:
Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC Professional
Lieferumfang:
Absaugadapter (ET-Nr. 3 602 317 017) | 2 x Sägeblatt TF 350 NHM für Universalsäge für Porenbeton (2 608 632 123) | 2 x Sägeblatt TF 350 M für Universalsäge für Holz + Kunststoff (2 608 632 120) | Schneider (ET-Nr. 2 608 045 017)
Bruttogewicht:
7,84 kg
Nettogewicht:
5,55 kg
Volumen:
28,125 dm3
Abmessung Länge:
900 mm
Abmessung Breite:
250 mm
Abmessung Höhe:
125 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Hubzahl bei Leerlauf:
850 - 2500 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, von:
850 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
2500 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
250 x 900 x 125 mm
Positionierung:
Allroundlösung für zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Vielseitige Anwendungen in zahlreichen Materialien durch verschiedene Sägeblätter | Konstante Drehzahl mit stufenloser Drehzahlvorwahl für konstanten Arbeitsfortschritt unter Last | Werkzeugloser Wechsel der Sägeblätter für eine einfache Handhabung
Nenneingangsleistung:
1600 W
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von synthetischem Material
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Sägen
>
Elektrofuchsschwänze
Weitere Suchbegriffe:
Akkutigersäge
,
Elektro-Fuchsschwanz
,
Elektrofuchsschwanz
,
Pendel-Fuchsschwanz
,
Reciprosäge
,
Säbelsäge
,
Tigersäge
,
akku-fuchsschwanz bosch
,
akku fuchsschwanz
,
Fuchsschwanz (elektrisch)
,
Elektrischer Fuchsschwanz
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 422,21*
€ 453,75*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,11*
€ 453,76*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 424,66*
€ 459,16*
Lager 820
90 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 433,92*
€ 463,14*
Lager 214
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,31*
€ 553,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,75*
€ 658,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,06*
€ 649,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,21*
€ 622,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,42*
€ 615,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 511,67*
€ 608,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,31*
€ 603,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HCS-Sägeblatt-Set TF 350 M, 2‑tlg., für Holz
Bosch
2608632120
ab € 14,23*
Zubehör
Messer-Set TF 350 WM, 2-teilig
Bosch
2608635512
ab € 23,56*
Zubehör
TC-Sägeblatt-Set TF 350 NHM, 2‑tlg., für Porenbeton
Bosch
2608632123
ab € 33,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen