Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Akkukreissäge
>
Artikel
Akku-Kreissäge GKS 18V-LI, Solo Version, L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-060166H006
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 66H 006
EAN/GTIN:
3165140625272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, Die GKS 18 V-LI Professional ist ideal, wenn eine zuverlässige Sägeleistung und Handlichkeit erforderlich sind. Die Akku-Kreissäge eignet sich für Schnitte bis 51 mm Tiefe. Ihre Electronic Motor Protection schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für eine lange Lebensdauer. Dank der robusten Grundplatte ist das Gerät praktisch in der Anwendung, sogar in anspruchsvollen Umgebungen, und unterstützt einen stabilen Arbeitsablauf. Die GKS 18 V-LI Professional eignet sich hervorragend zum Sägen von Massivholz und Holzwerkstoffen wie OSB, Sperrholz oder MDF. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Mit Softgriff für besseres Handling, Absaugstutzen und Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UY)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
443 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
355 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
255 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Titel:
Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI Professional
Lieferumfang:
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UY)
Bruttogewicht:
6,28 kg
Nettogewicht:
6,2 kg
Volumen:
40,103 dm3
Abmessung Länge:
443 mm
Abmessung Breite:
355 mm
Abmessung Höhe:
255 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Unsicherheit K []:
3.0 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, von:
3900 min-1
Leerlaufdrehzahl:
3900 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
355 x 443 x 255 mm
Positionierung:
Mobile 18-V-Akku-Kreissäge für Schnitte bis 51 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robuste Kreissäge für Schnitte bis 51 mm | Electronic Motor Protection für Überlastschutz und längere Lebensdauer | Robuste Grundplatte für höhere Stabilität in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
Gewicht inkl. Akku:
4.1 kg
Produktgewicht:
0,71 kg
Produktabmessung L x B x H:
118 x 77 x 65 mm
Akkukapazität im Lieferumfang:
2,5 Ah
Kapazität:
90 Wh
Ladezeit:
28 min
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Handkreissägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Sägen
>
Handkreissägen
Weitere Suchbegriffe:
Akkukreissäge
,
Akkumetallkreissäge
,
Handkreissäge
,
Trockenschneidesäge
,
bosch akku-handkreissäge gks 18 v-li
,
akku handkreissäge
,
bosch akku-handkreissäge 18v
,
Kreissäge
,
Kreissäge (Akku)
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 182,01*
€ 219,36*
Lager 615
Frei Haus
ab € 190,74*
€ 231,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 194,92*
€ 233,58*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 199,95*
€ 241,49*
Lager 214
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,27*
€ 296,38*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,38*
€ 352,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,17*
€ 319,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,87*
€ 310,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 257,98*
€ 307,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,27*
€ 299,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 165 x 1,8/1,2 x 20, 48 Zähne
Bosch
2608644549
ab € 31,05*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 24 Zähne
Bosch
2608644507
ab € 21,10*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 48 Zähne
Bosch
2608644509
ab € 24,86*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Standard for Multimaterial, 85 x 1,5/1 x 15, 30 Zähne
Bosch
2608837752
ab € 14,53*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Standard for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 24 Zähne
Bosch
2608837685
ab € 15,66*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Standard for Wood, 85 x 1,1/0,7 x 15, 20 Zähne
Bosch
2608837666
ab € 10,67*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 165 x 20 x 2,6 mm, 52
Bosch
2608644095
ab € 31,65*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Fibre Cement, 165 x 20 x 2,2 mm, 4
Bosch
2608644122
ab € 38,73*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 48
Bosch
2608644024
ab € 26,37*
Sonstiges
Kreissägeblatt Optiline Wood. Für Handkreissägen
Bosch
2608642602
ab € 15,60*
Sonstiges
Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 165 x 20 x 1,8 mm, 48
Bosch
2608642384
ab € 42,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen