Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät Lipo
>
Artikel
Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10, mit 2 x 5.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-06019D0201
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 9D0 201
EAN/GTIN:
3165140822145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Deltaschleifer
Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10, Der GSS 18V-10 Professional ist Boschs kompakter und ergonomischer Akku-Schwingschleifer aus der 18V-Kategorie. Seine ergonomische Handablage und das kompakte Design garantieren eine einfache und bequeme Handhabung. Ein robustes Metallblech sorgt für Haltbarkeit bei intensiver Verwendung. Das Klemmsystem mit Klett-Schaumstoffplatte ermöglicht einen einfachen Wechsel und Ersatz des Schleifpapiers. Der Schleifer eignet sich zum Zwischenschleifen und Feinschleifen kleiner, flacher Oberflächen. Es ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. Der GSS 18V-10 Professional verfügt außerdem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System sowie auswechselbare Schleifplatten und er kann einhändig bedient werden. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); L-BOXX-Einlage; Lochwerkzeug (2 608 190 059); Microfilter Box; Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G); 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5); Schraubendreher; 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232); 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458); 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 608 Z96); (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445); Grundplatte, 113 x 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443); Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
440 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
360 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
155 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schwingschleifer
Titel:
Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10 Professional
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | L-BOXX-Einlage | Lochwerkzeug (2 608 190 059) | Microfilter Box | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) | Schraubendreher | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 608 Z96) | (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445) | Grundplatte, 113 x 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443) | Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444)
Bruttogewicht:
5,692 kg
Nettogewicht:
1,4 kg
Volumen:
24,552 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
B
Service Akku:
B
Akkuspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
5.0 Ah
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
360 x 440 x 155 mm
Positionierung:
Kompakter und ergonomischer Schwingschleifer aus der 18V-Kategorie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ergonomische Handablage und kompaktes Design für einfaches, bequemes Handling | Robustes Metallblech sorgt für Haltbarkeit des Elektrowerkzeugs | Klemmsystem mit Klett-Schaumstoffplatte für einfache Schleifpapierwechsel
Einsatzbereiche:
Schleifen von Beschichtungsstoff | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Holz | Schleifen von synthetischem Material | Schleifen von Mineralwerkstoff | Schleifen von natürlichen Materialien | Schleifen von Nichteisenmetall | Schleifen von Stein
Produktgewicht:
0,58 kg
Akkukapazität im Lieferumfang:
3,3 Ah
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Schwingschleifer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Schleifer & Hobel
>
Schwingschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Dreieckschleifer
,
Multischleifer
,
Ladegerät Lipo
,
Ladegerät Lipo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
,
Lipo Akku Ladegerät
,
Lithium-Polymer-Akku Ladegerät
,
bosch 18 v akku-multischleifer
,
akku multischleifer
,
bosch akku-multischleifer
,
Schwingschleifer (Akku)
,
Schleifer (Akku)
,
Schwingschleifer
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,20*
€ 516,95*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 469,22*
€ 548,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,95*
€ 615,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,78*
€ 585,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,03*
€ 552,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,29*
€ 540,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 449,23*
€ 534,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,20*
€ 514,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, in L-BOXX 136 mit Säbelsägeblatt
Bosch
06016A5001
ab € 131,17*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, L-BOXX 136, 2 x Li-Ion-Akku 5,0 Ah, Säbelsägeblatt
Bosch
06016A5002
ab € 279,54*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, Säbelsägeblatt
Bosch
06016A5004
ab € 117,08*
Sonstiges
Bosch Oberfräse GOF 1250 LCE Professional
Bosch
0 601 626 101
ab € 314,97*
Sonstiges
Handkreissäge GKS 55+ GCE + FSN 1400
Bosch
0615990M91
ab € 263,53*
Sonstiges
Handkreissäge GKS 55+ GCE, im Karton
Bosch
0601682100
ab € 181,45*
Sonstiges
Handkreissäge GKS 55+ GCE, mit L-BOXX
Bosch
0601682101
ab € 194,55*
Sonstiges
Hobel GHO 40-82 C, mit Handwerkerkoffer
Bosch
060159A760
ab € 242,74*
Sonstiges
Hobel GHO 40-82 C, mit L-BOXX
Bosch
060159A76A
ab € 242,45*
Sonstiges
Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC
Bosch
06019C3100
ab € 491,54*
Sonstiges
Stichsäge GST 160 CE mit 1/1, L-BOXX
Bosch
0601517000
ab € 213,26*
Sonstiges
Tauchsäge GKT 55 GCE + FSN 1400
Bosch
0615990M9D
ab € 479,11*
Sonstiges
Tauchsäge GKT 55 GCE mit L-BOXX 374
Bosch
0601675001
ab € 423,53*
Sonstiges
Tauchsäge GKT 55 GCE, im Karton
Bosch
0601675000
ab € 400,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen