Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110, Solo Version, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-06019E0003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9E0 003
EAN/GTIN:
     3165140799867
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110, Der Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110 Professional mit bürstenlosem Motor ist die kompakteste Lösung aus der 12-Volt-Klasse von Bosch. Sein kompaktes Design gewährleistet auch an engsten Stellen und über Kopf eine perfekte Handhabung. Für größere Genauigkeit beim Schrauben verhindert die 2-stufige Power Control des Drehschlagschraubers das Überdrehen kleiner Schrauben. Das Gerät verfügt über ein kraftvolles Drehmoment von 110 Nm und eignet sich somit für die meisten gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug wurde für die Arbeit mit Schrauben mit Durchmesser M 4 bis M 12 konzipiert. Es ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GDR 12V-110 Professional verfügt außerdem über Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, einen Lithium-Ionen-Akku, Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl. L-BOXX-Einlage Zubehör; L-BOXX-Einlage für Gerät; L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
440 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
360 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
130 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110 Professional
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage Zubehör | L-BOXX-Einlage für Gerät | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
Bruttogewicht:
2,93 kg
Nettogewicht:
0,9 kg
Volumen:
20,592 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
130 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Akkuspannung:
12.0 V
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
1200 U/min
Leerlaufdrehzahl:
0-1200 U/min
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
360 x 440 x 130 mm
Positionierung:
Der kompakteste Drehschlagschrauber in der 12-Volt-Klasse von Bosch - mit bürstenlosem Motor
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompaktes Design ermöglicht auch bei der Arbeit an engsten Stellen und über Kopf optimales Handling | Für größere Genauigkeit beim Schrauben verhindert die 2-stufige Power Control des Drehschlagschraubers das Überdrehen kleiner Schrauben | Durch das kraftvolle Drehmoment von 110 Nm eignet sich das Gerät für gängige Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen
Werkzeugabmessungen Breite:
54 mm
Werkzeugabmessungen Länge:
139 mm
Werkzeugabmessungen Höhe:
177 mm
Drehmoment, max.:
110 Nm
Einsatzbereiche:
Schrauben
Werkzeugaufnahme:
1/4'' Sechskant Uni
Gewicht inkl. Akku:
0.9 kg
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 118,15*
€ 139,47*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 118,50*
€ 139,48*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 118,71*
€ 139,67*
€ 4,90*
ab € 118,98*
€ 140,76*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 142,64*
€ 171,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,14*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,49*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,92*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,69*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,47*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,42*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,45*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,30*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,01*
Zubehör
Bosch
2608551078
ab € 9,05*
Zubehör
Bosch
2607017319
ab € 7,44*
Zubehör
Bosch
2607017327
ab € 20,87*
Zubehör
Bosch
2607017326
ab € 17,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.