Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11, Solo Version, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06019E4003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9E4 003
EAN/GTIN:
     3165140821933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11, Der GTB 12V-11 Professional ist ein kompakter Akku-Trockenbauschrauber für gelegentliche Trockenbauanwendungen im 12-Volt-Segment. Er zeichnet sich durch ein kompaktes und leichtes Design mit 0,9 kg Gewicht und einer Akkukapazität von 2,5 Ah aus und besitzt einen ergonomischen Griffumfang für komfortable Handhabung auch in beengten Arbeitsbereichen. Ferner verfügt er über einen leistungsstarken und kompakten 12-Volt-Antriebsstrang, mit dem bis zu 1.200 Schrauben pro Akkuladung (2,5 Ah) befestigt werden können. Für eine lange Lebensdauer wurde dieser Trockenbauschrauber mit der bürstenlosen Bosch Motortechnologie mit Electronic Motor Protection und Motorbremse ausgestattet. Dieses Elektrowerkzeug ist für die Befestigung von Trockenbauschrauben in Materialien wie Holz und Metall vorgesehen und wurde für das Verschrauben von Gipskartonplatten optimiert. Ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System) und mit dem MA 55 Professional Magazinaufsatz für Bosch Trockenbauschrauber. Der GTB 12V-11 Professional verfügt über Boschs bürstenlose Motortechnologie mit Electronic Motor Protection und einer Motorbremse. Er besitzt Autolock, einen austauschbaren Tiefenanschlag, Rechts-/Links-Lauf und Drehzahlvorwahl. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2; 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku; 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 3RB)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
450 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
360 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
120 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Trockenbauschrauber
Titel:
Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11 Professional
Lieferumfang:
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2 | 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 3RB)
Bruttogewicht:
2,92 kg
Nettogewicht:
1,095 kg
Volumen:
19,44 dm3
Abmessung Länge:
450 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Akkuspannung:
12.0 V
Gewicht exkl. Akku:
0.7 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
3000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
0 - 3000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
360 x 450 x 120 mm
Positionierung:
Akku-Trockenbauschrauber mit professioneller Leistung im 12-Volt-Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompaktes und leichtes Design mit 0.9 kg Gewicht und einer Akkukapazität von 2.5 Ah und mit ergonomischem Griffumfang für komfortable Handhabung auch in beengten Arbeitsbereichen | Leistungsstarker und kompakter 12-Volt-Antriebsstrang für bis zu 1200 Schrauben pro Akkuladung (2.5 Ah) | Bürstenlose Bosch Motortechnologie mit Electronic Motor Protection und Motorbremse für eine lange Lebensdauer
Werkzeugabmessungen Höhe:
180 mm
Werkzeugaufnahme:
1/4'' Sechskant Uni
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
0.5 m/s²
Langversion, Teil 1:
Der GTB 12V-11 Professional ist ein kompakter Akku-Trockenbauschrauber für gelegentliche Trockenbauanwendungen im 12-Volt-Segment. Er zeichnet sich durch ein kompaktes und leichtes Design mit 0.9 kg Gewicht und einer Akkukapazität von 2.5 Ah aus und besitzt einen ergonomischen Griffumfang für komfortable Handhabung auch in beengten Arbeitsbereichen. Ferner verfügt er über einen leistungsstarken und kompakten 12-Volt-Antriebsstrang, mit dem bis zu 1200 Schrauben pro Akkuladung (2.5 Ah) befestigt werden können. Für eine lange Lebensdauer wurde dieser Trockenbauschrauber mit der bürstenlosen Bosch Motortechnologie mit Electronic Motor Protection und Motorbremse ausgestattet.
Langversion, Teil 2:
Dieses Elektrowerkzeug ist für die Befestigung von Trockenbauschrauben in Materialien wie Holz und Metall vorgesehen und wurde für das Verschrauben von Gipskartonplatten optimiert. Ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System) und mit dem MA 55 Professional Magazinaufsatz für Bosch Trockenbauschrauber.
Gewicht inkl. Akku:
0.9 kg
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
16
Frei Haus
ab € 105,64*
€ 125,28*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 104,97*
€ 125,29*
31 Tage
15
€ 4,90*
ab € 105,28*
€ 125,65*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 106,95*
€ 127,27*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,71*
€ 152,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K8002
ab € 148,05*
Sonstiges
Bosch
06019K8000
ab € 131,35*
Sonstiges
Bosch
06017D4000
ab € 236,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.