Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21, Solo Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06019H1071
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9H1 071
EAN/GTIN:
     4059952510224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21, Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Der zuverlässige und langlebige Bohrschrauber bietet dank seines Vollmetallgetriebes und Electronic Cell Protection professionelle Qualität für den täglichen Einsatz. Zusätzlich gewährleistet das professionelle Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der GSR 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
324 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
251 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
112 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional
Bruttogewicht:
1,735 kg
Nettogewicht:
1,4 kg
Volumen:
9,108 dm3
Abmessung Länge:
324 mm
Abmessung Breite:
251 mm
Abmessung Höhe:
112 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
1.3 kg
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
251 x 324 x 112 mm
Positionierung:
Akku-Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse - zuverlässiges Einsteigermodell
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen | Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Profi-Qualität für den täglichen Gebrauch dank Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection | Professionelles Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter für hochwertiges Arbeiten | Verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf
Werkzeugabmessungen Höhe:
102 mm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
480 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1800 min-1
Langversion, Teil 1:
Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Der zuverlässige und langlebige Bohrschrauber bietet dank seines Vollmetallgetriebes und Electronic Cell Protection professionelle Qualität für den täglichen Einsatz. Zusätzlich gewährleistet das professionelle Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
Langversion, Teil 2:
Der GSR 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf.
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, bosch akku-bohrschrauber, akku bohrmaschine, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 5,90*
ab € 83,18*
€ 99,75*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 83,44*
€ 99,76*
€ 4,90*
ab € 82,96*
€ 101,84*
€ 5,95*
ab € 88,09*
€ 104,71*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 99,56*
€ 120,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,45*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,07*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,81*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,92*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,47*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 6,02*
Zubehör
Bosch
2608596667
ab € 5,02*
Zubehör
Bosch
2608551078
ab € 9,06*
Zubehör
Bosch
2607017327
ab € 20,90*
Zubehör
Bosch
2608587169
ab € 16,71*
Zubehör
Bosch
2608587170
ab € 17,74*
Zubehör
Bosch
2608577022
ab € 42,25*
Zubehör
Bosch
2607018750
ab € 71,41*
Zubehör
Bosch
2607002561
ab € 11,75*
Zubehör
Bosch
2607002562
ab € 12,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.