Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit GDR 18V-200 + GSR 18V-55, L-Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06019J2108
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9J2 108
EAN/GTIN:
     4059952596716
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Combo Kit GDR 18V-200 + GSR 18V-55, Dieser bürstenlose Drehschlagschrauber und der bürstenlose Bohrschrauber bilden die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen, 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038), Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), L-Case (1 600 A02 6W2)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Titel:
Combo Kit GDR 18V-200 + GSR 18V-55 Professional
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | L-Case (1 600 A02 6W2)
Bruttogewicht:
5,63 kg
Nettogewicht:
2,4 kg
Volumen:
19,219 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
390 mm
Abmessung Höhe:
112 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
SOL Datum:
01.02.2022
Positionierung:
Dieser bürstenlose Drehschlagschrauber und der bürstenlose Bohrschrauber bilden die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 306,58*
€ 345,45*
€ 4,90*
ab € 305,11*
€ 347,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 310,66*
€ 348,45*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,00*
€ 355,52*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 364,56*
€ 412,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,12*
€ 490,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,61*
€ 473,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,18*
€ 452,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,08*
€ 446,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 370,91*
€ 441,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,56*
€ 433,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,13*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 21,15*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,12*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 71,38*
Sonstiges
Bosch
06019H5203
ab € 127,45*
Sonstiges
Bosch
06019H5209
ab € 226,97*
Sonstiges
Bosch
06019H5202
ab € 116,49*
Sonstiges
Bosch
06019H520B
ab € 254,30*
Sonstiges
Bosch
06019H5204
ab € 233,11*
Sonstiges
Bosch
06019J2105
ab € 116,95*
Sonstiges
Bosch
06019J2106
ab € 132,52*
Sonstiges
Bosch
06019J2107
ab € 257,63*
Sonstiges
Bosch
2608644539
ab € 31,53*
Sonstiges
Bosch
2608644549
ab € 31,05*
Sonstiges
Bosch
2608644507
ab € 20,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.