Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13 in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06019L0101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9L0 101
EAN/GTIN:
     4059952606187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
bosch 18 v akku-multischleifer
Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13, Der GSS 18V-13 Professional bietet optimale Kontrolle auf größeren Oberflächen. Dies wird erreicht durch eine ausgezeichnete Werkzeugbalance mit Schwerpunktlage nahe am Werkstück und der hervorragenden Ergonomie von Handablage und Griff. Sein bürstenloser Motor und das Bosch Professional 18V System garantieren schnellen Arbeitsfortschritt – empfohlen wird der Akku ProCORE18V 4.0Ah. Dank seines intuitiven Konzepts und dem System mit austauschbaren Schleifplatten ist er einfach zu bedienen. Der GSS 18V-13 Professional eignet sich zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen und Feinschleifen. Das Gerät ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar. Er ist mit dem Bosch Click & Clean System und dem Professional 18V System kompatibel. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Mit Staubbeutel, Drehzahlvorwahl und austauschbaren Schleifplatten in drei verschiedenen Größen mit Klettsystem zur Schleifblattbefestigung. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Staubbeutel (2 608 000 715); Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444); (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445); Grundplatte, 113 x 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443); 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232); 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458); 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 901 117); Lochwerkzeug (2 608 000 652)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
442 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
357 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
151 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schwingschleifer
Titel:
Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13 Professional
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Staubbeutel (2 608 000 715) | Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444) | (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445) | Grundplatte, 113 x 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 901 117) | Lochwerkzeug (2 608 000 652)
Bruttogewicht:
1,68 kg
Nettogewicht:
1,17 kg
Volumen:
23,827 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
357 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
1.1 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
6000 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
10000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
6000 - 10000 U/min
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
357 x 442 x 151 mm
Positionierung:
Optimale Kontrolle auf größeren Oberflächen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Optimale Kontrolle dank ausgezeichneter Ergonomie und hervorragender Werkzeugbalance | Schneller Arbeitsfortschritt dank bürstenlosem Motor und Bosch Professional 18V System | Intuitive Bedienung, mit drei austauschbaren Schleifplatten
Weitere Suchbegriffe: akku multischleifer, bosch akku-multischleifer, Schwingschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Schwingschleifer
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 184,37*
€ 215,34*
€ 4,90*
ab € 192,59*
€ 228,92*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 194,50*
€ 229,29*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 198,14*
€ 232,15*
Lager 214
500
Frei Haus
ab € 216,33*
€ 254,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,98*
€ 290,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 221,31*
€ 263,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,33*
€ 257,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019L0100
ab € 135,66*
Sonstiges
Bosch
2608639902
ab € 86,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.