Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22, 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0611924002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 924 002
EAN/GTIN:
     4053423242294
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22. Muskelbelastung, unerwartete Stöße und das Einatmen von Staub sind nur einige der Unannehmlichkeiten beim Bohren in Beton. Zum Glück haben wir den Bohrhammer GBH 18V-22 Professional entwickelt, um dir deine Arbeit angenehmer zu machen. Dieses Werkzeug bietet ein kompaktes, leichtes und ergonomisches Design mit einer guten Schwerpunktlage, so dass es leichter und ermüdungsfreier in der Handhabung ist, besonders beim Überkopfbohren. Dank KickBack Control und Vibration Control behältst du die Kontrolle und deine Hände und Arme werden weniger belastet. Verbinde mit einem einzigen Klick den Bohrhammer mit dem Sauger GDE 18V-12 Professional für mehr Sauberkeit am Arbeitsplatz. Außerdem kannst du die Arbeit mit weniger Unterbrechungen abschließen – dieses Werkzeug kombiniert hohe Leistung mit effizienter Akkulaufzeit. Der Bohrhammer GBH 18V-22 Professional ist das Werkzeug deiner Wahl, wenn du ein kraftvolles und dennoch handliches Elektrowerkzeug haben möchtest. Er ist ideal zum Bohren von 6- bis 10-mm-Löchern, ob du nun als Klempner Sanitärinstallationen ausführst oder als Tischler den Kücheneinbau vorbereitest. Auch als Elektriker kannst du auf dieses Werkzeug zählen, besonders beim Überkopfbohren für die Montage von Leuchten, Lampen und Rauchmeldern. Der Sauger GDE 18V-12 Professional wurde speziell für leichteres Überkopfarbeiten entwickelt. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. Reinigungstuch (1 619 200 413); Tiefenanschlag (1 613 001 009); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); L-BOXX-Volleinlage für GBH 18V-22 (1 600 A02 NS7); 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038); Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
445 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
360 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
150 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrhammer mit SDS plus
Titel:
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22 Professional
Lieferumfang:
Reinigungstuch (1 619 200 413) | Tiefenanschlag (1 613 001 009) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | L-BOXX-Volleinlage für GBH 18V-22 (1 600 A02 NS7) | 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Bruttogewicht:
7,5 kg
Nettogewicht:
7,5 kg
Volumen:
24,03 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
B
Service Akku:
B
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
2.3 kg
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
360 x 445 x 150 mm
Positionierung:
Unser kompaktester und ergonomischer Bosch Bohrhammer
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Mehr Komfort und weniger Belastung beim Bohren, auch bei Überkopfarbeiten | Hammerbohren mit geringem Werkzeuggewicht und speziell entwickeltem, anklippbarem Sauger | Unterbrechungsfreies Arbeiten dank verbesserter Laufzeit
Werkzeugabmessungen Länge:
296 mm
Nenndrehzahl:
0 - 4675 min-1
Werkzeugaufnahme:
SDS plus
Schienennutbreite:
1,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 309,01*
€ 332,18*
€ 4,90*
ab € 307,60*
€ 333,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 310,45*
€ 335,15*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,02*
€ 342,20*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 365,31*
€ 402,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,19*
€ 478,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,55*
€ 475,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,32*
€ 465,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,02*
€ 456,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 379,74*
€ 451,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,31*
€ 434,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611923000
ab € 193,35*
Sonstiges
Bosch
0611923002
ab € 214,09*
Sonstiges
Bosch
0611923003
ab € 357,66*
Sonstiges
Bosch
1600A028H6
ab € 50,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.