Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22, 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-1676600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611924002
EAN/GTIN:
     4053423242294
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0611924002, Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22. Muskelbelastung, unerwartete Stöße und das Einatmen von Staub sind nur einige der Unannehmlichkeiten beim Bohren in Beton. Zum Glück haben wir den Bohrhammer GBH 18V-22 Professional entwickelt, um dir deine Arbeit angenehmer zu machen. Dieses Werkzeug bietet ein kompaktes, leichtes und ergonomisches Design mit einer guten Schwerpunktlage, so dass es leichter und ermüdungsfreier in der Handhabung ist, besonders beim Überkopfbohren. Dank KickBack Control und Vibration Control behältst du die Kontrolle und deine Hände und Arme werden weniger belastet. Verbinde mit einem einzigen Klick den Bohrhammer mit dem Sauger GDE 18V-12 Professional für mehrSauberkeit am Arbeitsplatz. Außerdem kannst du die Arbeit mit weniger Unterbrechungen abschließen – dieses Werkzeug kombiniert hohe Leistung mit effizienter Akkulaufzeit. Der Bohrhammer GBH 18V-22 Professional ist das Werkzeug deiner Wahl, wenn du ein kraftvolles und dennoch handliches Elektrowerkzeug haben möchtest. Er ist ideal zum Bohren von 6- bis 10-mm-Löchern, ob du nun als Klempner Sanitärinstallationen ausführst oder als Tischler den Kücheneinbau vorbereitest. Auch als Elektriker kannst du auf dieses Werkzeug zählen, besonders beim Überkopfbohren für die Montage von Leuchten, Lampen und Rauchmeldern. Der Sauger GDE 18V-12 Professional wurde speziell für leichteres Überkopfarbeiten entwickelt. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifendenAMPShare Akku Allianz. Reinigungstuch (1 619 200 413), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2300 GRAMM
Akkuspannung:
18.0 V
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern:
4 - 22 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
20 mm
Nenndrehzahl:
0 - 4675 min-1
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
4 - 12 mm
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from:
4 mm
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to:
12 mm
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
1.9 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 4675 bpm
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
14.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
9.4 m/s²
Service Akku:
B
Service Geräte:
B
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
1.5 m/s²
Volumen:
24,03 dm3
Werkzeugaufnahme:
SDS plus
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 305,24*
€ 329,55*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 308,32*
€ 331,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 311,74*
€ 334,13*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,36*
€ 341,10*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 331,22*
€ 355,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,18*
€ 394,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,27*
€ 393,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,46*
€ 388,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,18*
€ 383,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608579916
ab € 30,81*
Sonstiges
Bosch
2607019159
ab € 23,61*
Sonstiges
Bosch
0611923000
ab € 192,33*
Sonstiges
Bosch
0611923002
ab € 191,54*
Sonstiges
Bosch
0611923003
ab € 359,59*
Sonstiges
Bosch
1600A028H6
ab € 50,56*
Sonstiges
Bosch
2608900099
ab € 5,99*
Sonstiges
Bosch
2608900072
ab € 3,14*
Sonstiges
Bosch
2608900088
ab € 3,45*
Sonstiges
Bosch
2608900197
ab € 15,64*
Sonstiges
Bosch
2608900195
ab € 26,17*
Sonstiges
Bosch
2608900198
ab € 17,38*
Sonstiges
Bosch
2608550064
ab € 52,68*
Sonstiges
Bosch
2607019927
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.