Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit Set mit 3 18V-Werkzeugen: GSB 18V-45, GDX 18V-200, GWS 18V-7, 2x 5,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-0615990N31
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 990 N31
EAN/GTIN:
     4059952687360
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Combo Kit Set mit 3 18V-Werkzeugen: GSB 18V-45 + GDX 18V-200 + GWS 18V-7 + 2 x 5,0 Ah + GAL 18V-40 + Tasche M (C), Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit beeindruckender Leistung und Anwenderschutz., 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5), Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), Bosch Professional Werkzeugtasche, Medium (1 600 A00 3BJ)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Titel:
Combo Kit Set mit 3 18V-Werkzeugen: GSB 18V-45 + GDX 18V-200 + GWS 18V-7 + 2 x 5.0 Ah + GAL 18V-40 + Tasche M (C) Professional
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | Bosch Professional Werkzeugtasche, Medium (1 600 A00 3BJ)
Bruttogewicht:
6 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
84,701 dm3
Abmessung Länge:
645 mm
Abmessung Breite:
335 mm
Abmessung Höhe:
392 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
SOL Datum:
01.05.2023
Positionierung:
Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit beeindruckender Leistung und Anwenderschutz.
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 359,17*
€ 455,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 375,87*
€ 455,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,68*
€ 524,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 448,72*
€ 538,37*
Lager 214
27
Frei Haus
ab € 855,76*
€ 926,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,32*
€ 1.102,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,29*
€ 1.090,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,01*
€ 1.054,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,90*
€ 1.039,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 864,18*
€ 1.028,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,76*
€ 1.018,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,55*
Sonstiges
Bosch
2608901189
ab € 10,22*
Sonstiges
Bosch
2608901193
ab € 10,25*
Sonstiges
Bosch
2608900658
ab € 21,14*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,17*
Sonstiges
Bosch
2608900670
ab € 30,63*
Sonstiges
Bosch
2608900072
ab € 3,14*
Sonstiges
Bosch
2608900197
ab € 17,04*
Sonstiges
Bosch
2607017692
ab € 17,79*
Sonstiges
Bosch
2607019580
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.