Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit Set mit 3x 18V: GSB 18V-110C/GKS 18V-68GC /GSA 18V-28 /3 x Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-0615990N38
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 990 N38
EAN/GTIN:
     4059952687445
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Werkzeugset
Akku für Werkzeug
Combo Kit Set mit 3 18V-Werkzeugen: GSB 18V-110C + GKS 18V-68GC + GSA 18V-28 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L), Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit beeindruckender Leistung und Anwenderschutz., 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB), 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149), Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Titel:
Combo Kit Set mit 3 18V-Werkzeugen: GSB 18V-110C + GKS 18V-68GC + GSA 18V-28 + 1 x 4.0 Ah (PC) + 2 x 5.5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L) Professional
Lieferumfang:
1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) | 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
Bruttogewicht:
10,3 kg
Nettogewicht:
7,2 kg
Volumen:
141,696 dm3
Abmessung Länge:
480 mm
Abmessung Breite:
410 mm
Abmessung Höhe:
720 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
SOL Datum:
01.05.2023
Positionierung:
Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit beeindruckender Leistung und Anwenderschutz.
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 834,03*
€ 897,63*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 840,98*
€ 902,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 14,50*
ab € 848,71*
€ 913,38*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 874,81*
€ 935,80*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 927,51*
€ 1.017,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,48*
€ 1.210,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,93*
€ 1.205,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,75*
€ 1.162,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,21*
€ 1.140,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 947,57*
€ 1.127,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,51*
€ 1.103,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B5130
ab € 524,61*
Sonstiges
Bosch
06016B5100
ab € 309,82*
Sonstiges
Bosch
06019G030B
ab € 337,56*
Sonstiges
Bosch
06019G0309
ab € 166,16*
Sonstiges
Bosch
06019G030A
ab € 180,67*
Sonstiges
Bosch
06016C0001
ab € 207,82*
Sonstiges
Bosch
06016C0000
ab € 183,07*
Sonstiges
Bosch
1600A02A2U
ab € 374,14*
Sonstiges
Bosch
1600A016GB
ab € 49,16*
Sonstiges
Bosch
1600A02149
ab € 100,23*
Sonstiges
Bosch
1600A00B8G
ab € 29,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.