Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 650 CHVG mit Messstab GR 500 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06159940PR
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 994 0PR
EAN/GTIN:
     4059952626352
Suchbegriffe:
Baulaser
Rotationslaser
Rotationslaser-Stativ
baulaser bosch
Rotationslaser GRL 650 CHVG, Der robuste Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional mit Bluetooth®-Konnektivität setzt neue Maßstäbe für Präzision und Effizienz beim Nivellieren auf der Baustelle. Grüne Lasertechnologie sorgt für eine bessere Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Der strapazierfähige Rotationslaser eignet sich für die Verwendung bei rauen Baustellenbedingungen und schlechtem Wetter, übersteht Stürze bis zu 2 m bei umkippendem Stativ und erfüllt die IP68-Anforderungen zum Schutz gegen Staub und Wasser. Die Verwendung der Levelling Remote App für die Einstellungsübersicht und Fernbedienung spart Zeit und erlaubt volle Konzentration auf die Arbeit. Der vielseitige GRL 650 CHVG Professional eignet sich besonders für Nivellier- und Planierarbeiten im Außenbereich sowie für die Installation von Wänden, Decken und Klimaanlagen im Innenbereich. Eine lange Laufzeit für mehr Komfort durch die Wahl zwischen zwei Optionen: 18-V-Li-Ion-Akku von Bosch oder Alkali-Batterien (Monozellen). Optimaler Komfort dank High-Tech-Ausstattung wie Display, Doppelneigungsfunktion, Neigungsspeicherung und hochwertiger Empfänger (LR 65 G Professional). Laser-Empfänger LR 65 G Professional (0 601 069 T00); Empfängerhalterung RB 60 Professional; Fernbedienung RC 6 Professional; 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ); Akku-Adapter BA 1 Professional; Wandhalter WM 6 Professional; 4 x Batterie LR20 1,5V (D); 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA); Laserzieltafel; Lasersichtbrille (grün) (ET-Nr. 1 608 M00 05J); Handwerkerkoffer; Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 300); Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Rotationslaser
Titel:
Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional
Lieferumfang:
Laser-Empfänger LR 65 G Professional (0 601 069 T00) | Empfängerhalterung RB 60 Professional | Fernbedienung RC 6 Professional | 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | Akku-Adapter BA 1 Professional | Wandhalter WM 6 Professional | 4 x Batterie LR20 1.5V (D) | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA) | Laserzieltafel | Lasersichtbrille (grün) (ET-Nr. 1 608 M00 05J) | Handwerkerkoffer | Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 300) | Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300)
Bruttogewicht:
23,205 kg
Nettogewicht:
4,3 kg
Volumen:
125,945 dm3
Abmessung Länge:
- -
Abmessung Breite:
- -
Abmessung Höhe:
- -
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18
Positionierung:
Rotationslaser mit Konnektivität und grünem Laser für raue Bedingungen und sehr gute Sichtbarkeit
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Fortschrittliche grüne Lasertechnologie sorgt für bessere Sichtbarkeit | Die einsatzbereite Konstruktion übersteht Stürze bis zu 2 m Höhe vom Stativ und bietet Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP68 | Schnelles Erledigen der Arbeit dank Konnektivität über die Levelling Remote App
Laserdiode:
< 1 mW, 500 - 540 nm
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
50 °C
Lagertemperatur:
-20 - 50 °C
Laserklasse:
2
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 68
Stromversorgung:
18V-Li-Ion-Akku | 4 x D-Batterien
Betriebsdauer, max.:
50 h | 60 h
Projektion:
1 x 360° Linie
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
650 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 650 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
70 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
bis zu 70 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit:
± 1.5 mm bei 30 m* horizontal (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung) | ± 3.0 mm bei 30 m* vertikal (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
±8.5% (±5°)
Rotationsgeschwindigkeit:
150/300/600 min?1
Stativ-Gewinde:
2 x 5/8"
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 65 G
Gewicht mit 4.0Ah-Akku:
4.3 kg
Gewicht mit Alkalinebatterien:
4.6 kg
Weitere Suchbegriffe: baulaser, Laser
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.659,66*
€ 1.735,49*
€ 4,90*
ab € 1.659,11*
€ 1.735,50*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.663,66*
€ 1.738,44*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 1.700,15*
€ 1.767,37*
Lager 214
25
Frei Haus
ab € 1.979,49*
€ 2.113,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.113,70*
€ 2.515,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.090,60*
€ 2.487,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.027,64*
€ 2.412,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.007,18*
€ 2.388,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.984,88*
€ 2.362,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.979,49*
€ 2.355,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 59,67*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 137,11*
Zubehör
Bosch
0601069T00
ab € 251,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.