Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselement FSN VEL, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600Z00009
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 Z00 009
EAN/GTIN:
     3165140608060
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene bosch
führungsschiene
Systemzubehör FSN VEL (Verbindungselement), Die intuitive Arretierung des Verbindungselements FSN VEL Professional ermöglicht das schnelle und präzise Verbinden zweier Führungsschienen. Dieses außergerwöhnliche Verbindungsteil ist selbstausrichtend und ermöglicht sehr genaue Ergebnisse. Außerdem sorgen seine robuste Bauweise und die stabile Arretierung für zuverlässiges Arbeiten mit mehreren miteinander verbundenen Führungsschienen. Dieses Verbindungselement ist mit Bosch Führungsschienensystemen kompatibel.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
450 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
80 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
6 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör FSN VEL (Verbindungselement) Professional
Bruttogewicht:
0,392 kg
Nettogewicht:
0,36 kg
Volumen:
0,216 dm3
Abmessung Länge:
450 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
80 x 450 x 6 mm
Positionierung:
Schnelle und präzise Verbindung von Führungsschienen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Intuitive Arretierung für zügiges und einfaches Verbinden von Führungsschienen | Das außergerwöhnliche Verbindungsteil ist selbstausrichtend und ermöglicht sehr genaue Ergebnisse | Robuste Bauart und stabile Arretierung sorgen für zuverlässiges Arbeiten mit mehreren miteinander verbundenen Führungsschienen
Spannung, elektrisch:
0 V
Durchmesser:
200 mm
Bohrung:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Sägen
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
102
€ 5,90*
ab € 43,40*
€ 50,40*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 43,53*
€ 50,41*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,26*
€ 51,50*
€ 4,90*
ab € 43,83*
€ 51,77*
Lager 214
75
€ 4,30*
ab € 52,07*
€ 61,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601682100
ab € 181,45*
Sonstiges
Bosch
060157A900
ab € 239,01*
Sonstiges
Bosch
1600Z00006
ab € 55,19*
Sonstiges
Bosch
1600Z0000F
ab € 67,07*
Sonstiges
Bosch
1600Z00007
ab € 93,70*
Sonstiges
Bosch
1600Z00008
ab € 148,83*
Sonstiges
Bosch
1600Z00005
ab € 39,66*
Sonstiges
Bosch
1600Z0000A
ab € 71,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.