Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanreißschutz FSN SS, verhindert das Ausreißen an der Schnittkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600Z0000D
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 Z00 00D
EAN/GTIN:
     3165140608107
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Spanreißschutz
spanreißschutz bosch
spanreißschutz
Systemzubehör FSN SS (Spanreißschutz), Zum Nachkauf: Verhindert das Ausreißen an der Schnittkante und sorgt so für bessere Schnittqualität
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
190 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
185 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
20 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör FSN SS (Spanreißschutz) Professional
Bruttogewicht:
0,234 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Volumen:
0,703 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
185 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
185 x 190 x 20 mm
Positionierung:
Zum Nachkauf: Verhindert das Ausreißen an der Schnittkante und sorgt so für bessere Schnittqualität
Werkzeugabmessungen Länge:
3400 mm
Stärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Sägen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 22,18*
6 Tage
100
1
€ 5,90*
ab € 18,05*
€ 22,29*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 18,21*
€ 22,56*
1
€ 4,90*
ab € 17,95*
€ 22,68*
Lager 214
75
1
€ 4,30*
ab € 21,45*
€ 27,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600Z00006
ab € 55,19*
Sonstiges
Bosch
1600Z0000F
ab € 67,07*
Sonstiges
Bosch
1600Z00007
ab € 93,70*
Sonstiges
Bosch
1600Z00008
ab € 148,83*
Sonstiges
Bosch
1600Z00005
ab € 39,66*
Sonstiges
Bosch
1600Z0000A
ab € 71,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.