Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Handkreissäge
>
Handkreissäge Führungsschiene
>
Artikel
Führungsschiene, Systemzubehör FSN RA 32 800
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-1600Z0003V
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1 600 Z00 03V
EAN/GTIN:
3165140727075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Handkreissäge Führungsschiene
bosch handkreissäge führungsschiene
handkreissäge führungsschiene
Systemzubehör FSN RA 32 800, Die 800-mm-Führungsschiene FSN RA 32 800 Professional ermöglicht genaue Lochraster beim Möbelbau. Sie bietet zusätzlich zu ihrer Standardfunktion höchste Funktionalität dank ihres 32-mm-Lochrastersystems. Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und ist perfekt kompatibel mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen. Dank der leicht austauschbaren, rutschfesten Gummistreifen und des Splitterschutzes bietet sie absolute Kontrolle während der Verwendung und sorgt für eine saubere Schnittkante. Diese Führungsschiene eignet sich für geführtes Schneiden und Fräsen bei Anwendungen mit 32 mm Lochabstand im Lochraster. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel. Die 800-mm-Führungsschiene FSN RA 32 800 Professional besitzt einen Lochabstand von 32 mm im Lochraster und eine Kunststoffkappe zur Werkzeugfixierung.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
1147 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
141 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
90 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör FSN RA 32 800 Professional
Bruttogewicht:
1,335 kg
Nettogewicht:
1,267 kg
Volumen:
14,555 dm3
Abmessung Länge:
1147 mm
Abmessung Breite:
141 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
141 x 1147 x 90 mm
Positionierung:
800-mm-Führungsschiene für genaue Lochraster beim Möbelbau
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Höchste Funktionalität zusätzlich zur Standardfunktion dank Lochrastersystem mit 32 mm Lochabstand | Präzise Führung und hochwertige Verarbeitung sowie perfekte Kompatibilität | Absolute Kontrolle dank leicht austauschbarer, rutschfester Gummistreifen und Splitterschutz
Werkzeugabmessungen Länge:
800 mm
Produktgewicht:
4,3 kg
Vibration:
≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Schalldruckpegel L<sub>pA</sub>:
85 dB(A)
Schallleistungspegel L<sub>WA</sub>:
96 dB(A)
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel:
4,3 kg
Länge des Netzkabels:
5,0 m
Standard:
122591-2,122591-2,821551-8,192278-0,193055-3,821551-8,P-37172,P-37188,P-37194,P-37203,P-37219,P-37225,P-37247,P-37253,P-37269,P-37275,P-37281,P-37297,P-37306
Produktabmessung L x B x H:
296 x 143 x 157 mm
Bandgeschwindigkeit:
210 - 440 m/min
Abmessungen Schleifband:
76 x 533 mm
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Führungsschienensysteme
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Sägen
>
Führungsschienensysteme
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Fräsen
>
Führungsschienensysteme
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Fräsen
>
Systemzubehöre für Fräsen
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 46,21*
€ 60,09*
Lager 79DAC
6 Tage
32
€ 5,90*
ab € 46,26*
€ 60,39*
Lager 820
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 47,13*
€ 61,15*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,07*
€ 64,16*
Lager 214
6 Tage
25
€ 4,30*
ab € 55,38*
€ 71,60*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 GC
Bosch
06016B5130
ab € 524,78*
Sonstiges
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 GC, L-BOXX
Bosch
06016B5100
ab € 307,92*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 12V-26
Bosch
06016A1001
ab € 90,67*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 12V-26, L-BOXX
Bosch
06016A1002
ab € 106,76*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 12V-26, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
06016A1005
ab € 185,62*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G + FSN 1400
Bosch
0615990M90
ab € 379,83*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, L-BOXX
Bosch
06016A2101
ab € 177,55*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, mit 2 x 4.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
06016A2106
ab € 289,36*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 BC
Bosch
06015B1001
ab € 194,49*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 BC mit L-BOXX
Bosch
06015B1000
ab € 211,47*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 BC, 2 Akku Akku ProCORE18V 4.0Ah, Ladg. u. L-BOXX
Bosch
06015B1002
ab € 359,40*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC
Bosch
06015B0001
ab € 194,36*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC mit L-BOXX
Bosch
06015B0000
ab € 213,27*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC, 2 Akku Akku ProCORE18V 4.0Ah, Ladg. u. L-BOXX
Bosch
06015B0002
ab € 357,74*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-LI B, in L-BOXX 136 mit Stichsägeblatt
Bosch
06015A6101
ab € 147,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen