Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerschärfgerät S 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2607990050
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 990 050
EAN/GTIN:
     3165140070249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Das Bohrerschärfgerät S41 ermöglicht präzises Bohrerschärfen Es ist geeignet für Bohrmaschinen einem Spindelhalsdurchmesser von 43 mm und einem Drehzahloptimum zwischen 2.000 und 3000 min-1. Es ist geeignet für Bohrer mit Durchmessern zwischen 2,5 bis 10 mm und einem Spitzenwinkel von 118 Grad.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,615 kg
Nettogewicht:
0,595 kg
Volumen:
2,081 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
172 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Breite:
65 mm
Arbeitslänge:
40 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 42,10*
€ 53,21*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 43,53*
€ 53,70*
1
€ 5,95*
ab € 43,80*
€ 53,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,22*
€ 54,29*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 45,11*
€ 56,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.