Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2607990050 Herst.-Nr.: 2607990050 EAN/GTIN: 3165140070249 |
| |
|
| | |
| Das Bohrerschärfgerät S41 ermöglicht präzises Bohrerschärfen Es ist geeignet für Bohrmaschinen einem Spindelhalsdurchmesser von 43 mm und einem Drehzahloptimum zwischen 2.000 und 3000 min-1. Es ist geeignet für Bohrer mit Durchmessern zwischen 2,5 bis 10 mm und einem Spitzenwinkel von 118 Grad.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,595 kg· Höhe: 109 mm· Breite: 109 mm· Länge: 176 mmWeitere Informationen:Marke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Schleifmaschine, Spiralbohrerschleifmaschine, DIN 1869, DIN 1869 Metallbohrer, DIN 1869 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 1869, Spiralbohrer DIN 1869, DIN 338, DIN 338 Metallbohrer, DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, DIN 340, DIN 340 Metallbohrer, DIN 340 Spiralbohrer, DIN 340 Tieflochbohrer, DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, DIN 345, DIN 345 Metallbohrer, DIN 345 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 345, Spiralbohrer DIN 345, din 345, Bohrerschärfgerät S 41 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 41,25* | € 50,59* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 41,28* | € 50,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,04* | € 50,65* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,17* | € 52,12* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 43,29* | € 53,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|